Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-008-G-03-B/4

  • ERIKS:14735511
Image 1
Ajouter à la liste

41,42 €/ Unitéhors TVA

50,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-008-G-03-B/4
Taille
8
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
105 mm
Diamètre intérieur
12.4 mm
Diamètre extérieur
35 mm