Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-004-G-20-V/4-B6.0

  • ERIKS:14043563
Image 1
Ajouter à la liste

33,96 €/ Unitéhors TVA

41,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-004-G-20-V/4-B6.0
Taille
4
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
54 mm
Diamètre intérieur
12.4 mm
Diamètre extérieur
35 mm