30,53 €/ Unitéhors TVA
36,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-004-G-10-B/4-B6.0 |
Taille | 4 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 54 mm |
Diamètre intérieur | 12.4 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |