50,52 €/ Unitéhors TVA
61,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RD |
Code | RD-070-K-20-B |
Taille | 70 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 168.5 mm |
Diamètre intérieur | 59 mm |
Diamètre extérieur | 118 mm |