Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RD-070-B-60-B

  • ERIKS:14736930
Image 1
Ajouter à la liste

172,30 €/ Unitéhors TVA

208,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RD
Code
RD-070-B-60-B
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
168.5 mm
Diamètre intérieur
59 mm
Diamètre extérieur
118 mm