Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RD-055-L-20-B

  • ERIKS:14736929
Image 1
Ajouter à la liste

46,81 €/ Unitéhors TVA

56,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RD
Code
RD-055-L-20-B
Taille
55
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
197 mm
Diamètre intérieur
40.2 mm
Diamètre extérieur
83 mm