Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RD-055-K-10-B

  • ERIKS:14736927
Image 1
Ajouter à la liste

56,34 €/ Unitéhors TVA

68,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RD
Code
RD-055-K-10-B
Taille
55
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
197 mm
Diamètre intérieur
40.2 mm
Diamètre extérieur
83 mm