191,38 €/ Unitéhors TVA
231,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RD |
Code | RD-055-B-40-B |
Taille | 55 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 40 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 197 mm |
Diamètre intérieur | 40.2 mm |
Diamètre extérieur | 83 mm |