22,28 €/ Unitéhors TVA
26,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RA |
Code | RA-060-L-10-B |
Taille | 60 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 106 mm |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |