173,57 €/ Unitéhors TVA
210,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-630-K-25-B |
Taille | 630 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 399 mm |
Diamètre intérieur | 70.3 mm |
Diamètre extérieur | 139.5 mm |