Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NR-630-B-40-B

  • ERIKS:14736051
Image 1
Ajouter à la liste

338,01 €/ Unitéhors TVA

408,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NR
Code
NR-630-B-40-B
Taille
630
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
399 mm
Diamètre intérieur
70.3 mm
Diamètre extérieur
139.5 mm