Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NR-400-K-10-B

  • ERIKS:14736048
Image 1
Ajouter à la liste

120,93 €/ Unitéhors TVA

146,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NR
Code
NR-400-K-10-B
Taille
400
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
249 mm
Diamètre intérieur
70.3 mm
Diamètre extérieur
139.5 mm