238,57 €/ Unitéhors TVA
288,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-400-E-06-B/4 |
Taille | 400 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 6 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 249 mm |
Diamètre intérieur | 70.3 mm |
Diamètre extérieur | 139.5 mm |