73,73 €/ Unitéhors TVA
89,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-160-K-25-B |
Taille | 160 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 25 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 159 mm |
Diamètre intérieur | 52.3 mm |
Diamètre extérieur | 109.5 mm |