Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NR-160-B-40-B

  • ERIKS:14736032
Image 1
Ajouter à la liste

141,59 €/ Unitéhors TVA

171,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NR
Code
NR-160-B-40-B
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
159 mm
Diamètre intérieur
52.3 mm
Diamètre extérieur
109.5 mm