Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NR-100-B-25-B

  • ERIKS:14736025
Image 1
Ajouter à la liste

113,50 €/ Unitéhors TVA

137,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NR
Code
NR-100-B-25-B
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
249 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
58 mm