54,72 €/ Unitéhors TVA
66,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | NR |
Code | NR-063-E-16-B/4 |
Taille | 63 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 16 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 159 mm |
Diamètre intérieur | 32.2 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |