Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NL-630-B-60-B

  • ERIKS:14735996
Image 1
Ajouter à la liste

308,19 €/ Unitéhors TVA

372,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NL
Code
NL-630-B-60-B
Taille
630
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
399 mm
Diamètre intérieur
60.3 mm
Diamètre extérieur
99.7 mm