Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NL-630-B-25-B

  • ERIKS:14735995
Image 1
Ajouter à la liste

410,08 €/ Unitéhors TVA

496,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NL
Code
NL-630-B-25-B
Taille
630
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
399 mm
Diamètre intérieur
60.3 mm
Diamètre extérieur
99.7 mm