Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NL-400-E-25-V/4

  • ERIKS:14043472
Image 1
Ajouter à la liste

180,96 €/ Unitéhors TVA

218,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NL
Code
NL-400-E-25-V/4
Taille
400
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
399 mm
Diamètre intérieur
40.2 mm
Diamètre extérieur
79.8 mm