Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NL-250-F-06-B/4

  • ERIKS:14735975
Image 1
Ajouter à la liste

316,92 €/ Unitéhors TVA

383,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NL
Code
NL-250-F-06-B/4
Taille
250
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
6 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
249 mm
Diamètre intérieur
40.2 mm
Diamètre extérieur
79.8 mm