Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NL-160-F-06-B/4

  • ERIKS:14735967
Image 1
Ajouter à la liste

217,44 €/ Unitéhors TVA

263,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NL
Code
NL-160-F-06-B/4
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
6 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
159 mm
Diamètre intérieur
40.2 mm
Diamètre extérieur
79.8 mm