Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NL-1000-K-25-B

  • ERIKS:14735953
Image 1
Ajouter à la liste

285,82 €/ Unitéhors TVA

345,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NL
Code
NL-1000-K-25-B
Taille
1000
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
629 mm
Diamètre intérieur
60.3 mm
Diamètre extérieur
99.7 mm