Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NL-1000-E-25-B/4

  • ERIKS:14735950
Image 1
Ajouter à la liste

417,56 €/ Unitéhors TVA

505,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NL
Code
NL-1000-E-25-B/4
Taille
1000
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
629 mm
Diamètre intérieur
60.3 mm
Diamètre extérieur
99.7 mm