456,44 €/ Unitéhors TVA
552,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | NL |
Code | NL-1000-E-03-B/4 |
Taille | 1000 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 3 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 629 mm |
Diamètre intérieur | 60.3 mm |
Diamètre extérieur | 99.7 mm |