Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NL-100-K-10-B

  • ERIKS:14735961
Image 1
Ajouter à la liste

60,45 €/ Unitéhors TVA

73,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NL
Code
NL-100-K-10-B
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
249 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm