Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NL-100-F-16-B/4

  • ERIKS:14735959
Image 1
Ajouter à la liste

137,02 €/ Unitéhors TVA

165,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NL
Code
NL-100-F-16-B/4
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
16 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
249 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm