Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NL-063-F-10-B/4

  • ERIKS:13886747
Image 1
Ajouter à la liste

122,78 €/ Unitéhors TVA

148,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NL
Code
NL-063-F-10-B/4
Taille
63
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
159 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm