Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NL-063-F-03-B/4-N

  • ERIKS:14735939
Image 1
Ajouter à la liste

177,60 €/ Unitéhors TVA

214,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NL
Code
NL-063-F-03-B/4-N
Taille
63
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
159 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm