29,65 €/ Unitéhors TVA
35,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | NL |
Code | NL-040-K-10-B |
Taille | 40 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 99 mm |
Diamètre intérieur | 22.2 mm |
Diamètre extérieur | 44.5 mm |