Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant NL-040-B-100-B

  • ERIKS:14735918
Image 1
Ajouter à la liste

88,76 €/ Unitéhors TVA

107,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
NL
Code
NL-040-B-100-B
Taille
40
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
99 mm
Diamètre intérieur
22.2 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm