40,86 €/ Unitéhors TVA
49,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | ML |
Code | ML-070-K-10-B |
Taille | 70 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 129 mm |
Diamètre intérieur | 33.7 mm |
Diamètre extérieur | 82 mm |