Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant ML-070-F-20-B/4

  • ERIKS:14297210
Image 1
Ajouter à la liste

148,80 €/ Unitéhors TVA

180,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
ML
Code
ML-070-F-20-B/4
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
129 mm
Diamètre intérieur
33.7 mm
Diamètre extérieur
82 mm