Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant ML-070-B-60-B

  • ERIKS:14735915
Image 1
Ajouter à la liste

145,30 €/ Unitéhors TVA

175,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
ML
Code
ML-070-B-60-B
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
129 mm
Diamètre intérieur
33.7 mm
Diamètre extérieur
82 mm