96,10 €/ Unitéhors TVA
116,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | MD |
Code | MD-025-E-10-B/4 |
Taille | 25 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 198 mm |
Diamètre intérieur | 28.5 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |