202,00 €/ Unitéhors TVA
244,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | MD |
Code | MD-025-B-60-B |
Taille | 25 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 60 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 198 mm |
Diamètre intérieur | 28.5 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |