Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant MD-025-B-40-B

  • ERIKS:14736967
Image 1
Ajouter à la liste

204,63 €/ Unitéhors TVA

247,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
MD
Code
MD-025-B-40-B
Taille
25
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
198 mm
Diamètre intérieur
28.5 mm
Diamètre extérieur
70 mm