Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LS-021-E-20-B/4

  • ERIKS:14043399
Image 1
Ajouter à la liste

76,04 €/ Unitéhors TVA

92,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LS
Code
LS-021-E-20-B/4
Taille
21
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
171.5 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
74 mm