Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LS-014-B-100-B

  • ERIKS:13873906
Image 1
Ajouter à la liste

54,47 €/ Unitéhors TVA

65,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LS
Code
LS-014-B-100-B
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
128 mm
Diamètre intérieur
20.4 mm
Diamètre extérieur
53.5 mm