Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LS-014-B-10-B

  • ERIKS:14735891
Image 1
Ajouter à la liste

110,11 €/ Unitéhors TVA

133,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LS
Code
LS-014-B-10-B
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
128 mm
Diamètre intérieur
20.4 mm
Diamètre extérieur
53.5 mm