Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LS-008-B-60-B

  • ERIKS:14735886
Image 1
Ajouter à la liste

44,48 €/ Unitéhors TVA

53,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LS
Code
LS-008-B-60-B
Taille
8
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
60 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
128 mm
Diamètre intérieur
20.4 mm
Diamètre extérieur
53.5 mm