99,96 €/ Unitéhors TVA
120,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | LS |
Code | LS-008-A-10-B |
Taille | 8 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 128 mm |
Diamètre intérieur | 20.4 mm |
Diamètre extérieur | 53.5 mm |