89,38 €/ Unitéhors TVA
108,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | LS |
Code | LS-005-A-05-B |
Taille | 5 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 5 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 70 mm |
Diamètre intérieur | 16.5 mm |
Diamètre extérieur | 41.5 mm |