Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LS-003-B-40-B

  • ERIKS:14735864
Image 1
Ajouter à la liste

41,78 €/ Unitéhors TVA

50,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LS
Code
LS-003-B-40-B
Taille
3
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
40 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
50 mm
Diamètre intérieur
16.5 mm
Diamètre extérieur
41.5 mm