Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LS-002-K-10-B

  • ERIKS:13873904
Image 1
Ajouter à la liste

16,09 €/ Unitéhors TVA

19,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LS
Code
LS-002-K-10-B
Taille
2
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
36.5 mm
Diamètre intérieur
16.5 mm
Diamètre extérieur
41.5 mm