Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-160-E-10-B/4

  • ERIKS:14735854
Image 1
Ajouter à la liste

743,83 €/ Unitéhors TVA

900,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-160-E-10-B/4
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
848 mm
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm