Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-155-L-10-B

  • ERIKS:14735849
Image 1
Ajouter à la liste

154,68 €/ Unitéhors TVA

187,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-155-L-10-B
Taille
155
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
192 mm
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
201.5 mm