Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-155-E-10-B/4

  • ERIKS:14297189
Image 1
Ajouter à la liste

160,82 €/ Unitéhors TVA

194,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-155-E-10-B/4
Taille
155
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
192 mm
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
201.5 mm