Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-155-B-100-B

  • ERIKS:14735846
Image 1
Ajouter à la liste

456,52 €/ Unitéhors TVA

552,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-155-B-100-B
Taille
155
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
192 mm
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
201.5 mm