Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant LL-100-E-20-B/4

  • ERIKS:14297185
Image 1
Ajouter à la liste

135,89 €/ Unitéhors TVA

164,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
LL
Code
LL-100-E-20-B/4
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
189 mm
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
160 mm